Nástrčkový kľúč s jemnou skrutkovacou rukoväťou Typ micro 3,5

Č. pol.: 622100 3,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2069 Micro
Rozmer cez steny 3,5 mm
Celková dĺžka 157 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622100 3,5
EAN/GTIN 4013288032348
Číslo výrobcu 05118118001

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
S viaczložkovou jemnou skrutkovacou rukoväťou Kraftform Micro a otočným strediacim uzáverom.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka