Súprava malých obojstranných otvorených kľúčov, 6dielna

Č. pol.: 612420
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 714T-6D
Počet kľúčov 6
Rozmer cez steny 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612420
EAN/GTIN 4020772051525
Číslo výrobcu 51524

Popis

Prevedenie:

Extra ploché kľúče (1,5 mm alebo 2 mm od SW 7) s nerovnakými veľkosťami kľúčov; v plastovom vrecku.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, rezaná laserom, kalená a poniklovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 malom obojstrannom vidlicovom klúci/SW: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm