Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Ruční vozík pro venkovní použití. Svařeno z trubkové oceli, žárově pozinkované. Ložná plocha z hliníkového kvintetu. Zábradlí vysoké 180/250 mm se silnými trubkovými vzpěrami. Přišroubovaná oje s bezpečnostní rukojetí a měkkým potahem šetrným k pokožce. Velká kola s ráfky z pozinkovaného ocelového plechu, s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Šroubové upevnění kol pro snadnou výměnu kol.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 845
Šířka využitelné plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1525
Celková šířka (mm): 840
Celková výška (mm): 811
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100