Ochranné rukavice uvex u-chem 3300 velikost 7

Č. pol.: 6097107
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 7
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6097107
EAN/GTIN 4048612055595
Číslo výrobcu 6097107
Číslo L L01690 232

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex u-chem 3300
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): Modrá
  • Povrchová úprava: S manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • svrchní materiál: bambusová viskóza/nylon