ASA 30 L PC Univerzální vysavač

Č. pol.: 602086000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602086000
EAN/GTIN 4061792230743
Číslo výrobcu 602086000
Číslo L L01750 1136

Popis

Popis:

  • Kompaktní vysavač prachové třídy L s integrovaným čištěním filtru pro všestranné použití
  • Rychlé spojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavači pro snadnou změnu umístění
  • Kompaktní vysavač na kapaliny a suché pevné látky s obchodní registrací
  • Pro vysávání z elektrického nářadí a k úklidu stavenišť, dílen apod.
  • Síťová zásuvka pro elektrické nářadí pro využití automatického spuštění/vypnutí vysavače
  • PressClean: ruční čištění filtru pomocí silného proudu vzduchu aktivací spínače na odsávací jednotce během přestávek
  • Ochrana uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach třídy L
  • Zastavení sání při vysávání kapalin po dosažení maximální úrovně naplnění
  • Automatický vlečný mechanismus pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Antistatická základní výbava zabraňuje vzniku statického náboje při použití vhodného příslušenství
  • Snadná přeprava díky držáku kabelu a hadice, jakož i kufříku na trubky a hubice
  • Praktický kufřík na příslušenství a úložný prostor
  • Praktický box na příslušenství s odklápěcím víkem na drobné díly
  • Dodávané příslušenství vysavače s rychlosystémem pro rychlé dovybavení při používání
  • Rozsah dodávky
  • Sací hadice Quick (Ø 32 mm / 3. 2 m), spojovací pouzdro Quick Ø 28/35 mm, adaptér na rukojeť Quick Professional, 3 plastové sací trubky, filtrační sáček z rouna, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm)

Charakteristika:

  • Nejistota K: 2.5 dB(A)
  • Délka trubice: 3.2 mm
  • Délka kabelu: 5.5 m
  • Hmotnost: 10.8 kg
  • Hrubá hmotnost: 12.740 kg
  • Objem zásobníku: 30 l
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Negativní tlak: 225 hPa (mbar)
  • Maximální příkon: 1200 W
  • Plocha filtru: 3500 m²
  • Max. vzduchový výkon: 4200 l/min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo