Ochranné rukavice uvex phynomic C5 velikost 6

Č. pol.: 6008106
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 6
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6008106
EAN/GTIN 4048612051689
Číslo výrobcu 6008106

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex phynomic C5
  • Typ produktu: Rukavice proti proříznutí
  • Barva (filtr): modrá/šedá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: Aqua Polymer Foam
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: Polyamid (PA)/Elastan/Dyneema® Diamond