SECUR LAB Laboratórny rezaný kotúč D×T×H (mm) 60

Č. pol.: 598740 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,53 € / ks
  • Od 10 ks
    19,61 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Rezanie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 41N

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Rezanie
Brusivo Korund, netkaná živicová väzba
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A80-BM
optimalizované pre materiál Oceľ; INOX
Tvar 41N
⌀ kotúčov D 350 mm
Šírka kotúča T 2,5 mm
⌀ otvora H 32 mm
Pohonný stroj Stacionárne rezacie stroje
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 598740 60
EAN/GTIN 9003171673340
Číslo výrobcu 167334

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné laboratórne rezné kotúče SECUR LAB v korundovom prevedení bez obsahu tkaniny a vo väzbe zo syntetickej živice na rezanie roztavenej ocele, všetkých druhov práškovanej ocele a všetkých železných kovov rôznych stupňov tvrdosti.
Stredne tvrdý rezací kotúč na materiály s tvrdosťou cca 20 − 62 HRC (250 – 700 HV). Špecifikácia: A80-BM.

Použitie:

  • Laboratórne rezanie metalurgického materiálu vzoriek na stacionárnych rezacích brúskach.
  • Vyžaduje sa výlučne mokré brúsenie, chladiace mazanie.
  • Pracovná rýchlosť 30 − 50 m/s.
  • Príliš vysoký prítlak vedie k rezaniu.