Presný brúsny kotúč VIB-STAR DIAMANT D × H × V (mm) D126 3

Č. pol.: 592045 3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 592045 3
EAN/GTIN 9003173021330
Číslo výrobcu 34448323

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Ti
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko vyvinuté brúsne kotúče na rovinné a vonkajšie brúsenie na guľato potiahnuté superabrazívnymi brúsivami (CBN alebo diamant) s väzbou zo syntetickej živice. Vysokopevné základné teleso brúsneho kotúča VIB-STAR optimalizované z hľadiska vibrácií umožňuje vysoké tlmenie a vďaka tomu pokojné a rovnomerné brúsenie s vysokou kvalitou povrchu.
  • Extrémne zvýšenie výkonu (G faktor) v porovnaní s bežnými brúsivami.
  • Konštrukcia nosného telesa tlmiaca vibrácie výrazne zvyšuje životnosť.
  • Efekt nepretržitého samoostrenia vďaka rovnomernému príkonu a zabráneným cyklickým periódam ostrenia.

Diamantové obloženie na vysokovýkonné brúsenie materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo, ako sú karbid, keramické materiály (PKS), tvrdé povrchové vrstvy.

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na všetky materiály od tvrdosti cca 58 HRC (hranica hospodárnosti).
  • Na rovinné a vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame brúsenie zapichovacím spôsobom).
  • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Maegerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Vyžaduje sa chladenie emulziou alebo brúsnym olejom.
  • Superabrazívne CBN/diamantové brúsne kotúče sa vždy používajú s maximálne polovičnou šírkou kotúča v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi.

Specifikace:

D126C75B-VIB-STAR W-karbid.

Poznámka:

Pred prvým brúsením možno brúsne kotúče ošetriť s posuvom cca 0,02 mm na blok z mäkkej ocele. Alternatívne aj s orovnávacím prístrojom č. 599600. Brúsne kotúče nabrúste (otvorte väzbu) pomocou brúsneho kameňa č. 599840.