Bimetálová dierových píla 52

Č. pol.: 589030 52
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zubov na palec: 4,5 - 5,5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 4,5 - 5,5
Priemer 52 mm
odporúčané otáčky Oceľ 165 min-1
odporúčané otáčky INOX 80 min-1
odporúčané otáčky Hliník 245 min-1
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589030 52
EAN/GTIN 082472300338
Číslo výrobcu 3003333L

Popis

Prevedenie:

Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od ⌀ 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.
  • Variabilné ozubenie 4,5 / 5,5 zubov na palec so zosilnenými zubami (Tough Teeth).
  • Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti
    40 mm.
  • Optimalizovaná povrchová vrstva znižuje vytváranie tepla.
  • SPEED SLOT® − Rýchle odstránenie jadra vrtáka vďaka stupňovitým výrezom.

Použitie:

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, ušľachtilá oceľ, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).
Veľmi vhodná aj na tenké plechy na karosérie.

Odporúčanie:

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Poznámka:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílami, okrem Bosch SDS.
Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.
Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Priemer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka