Súprava pílových listov pre mečové píly 1256XHM

Č. pol.: 588610 1256XHM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: drevo s kovom
  • Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami): <250
  • Druh rezu: rovný rez jemný; zarovnaný rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3,2 – 4,3 mm
Dĺžka listu 300 mm
Označenie 1256XHM
optimalizované pre materiál drevo s kovom
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) <250 mm
Pohonný stroj Šabľovitá píla
Druh rezu rovný rez jemný; zarovnaný rez
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588610 1256XHM
EAN/GTIN 4045197977366

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovom osadené zuby, najdlhšia životnost pri práci s drevom s kovovými inklúziami (tvrdené klince). Znížte pocet zdvihov, pracujte bez kývania.