Pílový kotúč expert for Aluminium 165

Č. pol.: 583920 165
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

165 mm
⌀ otvora 20 mm
Počet zubov 52
Šírka rezu B 2,6 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/6/32,5 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583920 165
EAN/GTIN 3165140796613
Číslo výrobcu 2608644095

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Presné rezy v hliníku a iných neželezných kovoch. Tvar zubov: trapézový plochý zub s negatívnym upínacím uhlom pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri ručnom posúvaní.
Pre ponorné a rucné kotúcové píly.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.