Adaptér pro čtyřhran 24,5x28 mm x 14x18 mm

Č. pol.: 58290041
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58290041
EAN/GTIN 4018754169795
Číslo výrobcu 58290041
Číslo L L60010 2978

Popis

Popis:

  • Pro použití s vnitřním čtyřhranným nástrojem 24,5 x 28 mm v 14 x 18 mm vnitřních čtyřhranné momentové klíče
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • Vnější čtvercový pohon (mm): 14x18 mm
  • Vnější čtvercový pohon (mm): 24,5x28 mm
  • Výška mm (h): 20 mm
  • Délka [mm): 66 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 14x18 mm
  • Hmotnost: 251 g
  • Šířka mm (b): 75 mm