Polotovar pro navaření. Rozměry 15 x 50 mm ,čtyřhran 22x28 mm D.24 mm

Č. pol.: 58270100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný adaptér pre navarenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58270100
EAN/GTIN 4018754239740
Číslo výrobcu 58270100
Číslo L L60010 5442

Popis

Popis:

  • černěné
  • Aby nedošlo k poškození způsobenému vysokými teplotami, nejsou zajišťovací čep, pružina a přítlačná podložka namontovány, dokud není nástroj přivařen
  • Součástí je i manuál
  • Materiál: 1,2208 - 31CRV3

Charakteristika:

  • Svařovací rozměry hxw v mm: 15 x 50
  • Výška mm (h1): 32 mm
  • Výška mm (h2): 15 mm
  • Délka [mm): 24 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 483 g