Valcová kefa Oceľový drôt 3

Č. pol.: 578200 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 3 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Pracovná dĺžka L3 100 mm
Druh produktu Valcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 578200 3
EAN/GTIN 4017359153574
Číslo výrobcu 542381

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Osadená špirála z vlnitého oceľového drôtu.
Celková dĺžka 300 mm, dĺžka osadenia 100 mm.

Použitie:

Na manuálne čistenie a odihlenie rúr, otvorov atď.
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
    ⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka