Kefa na rúrky Oceľový drôt hladký 38

Č. pol.: 578000 38
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 38 mm
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 578000 38
EAN/GTIN 4017359026786
Číslo výrobcu 506138

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Osadenie z hladkého oceľového drôtu, celková dĺžka 160 mm. Dĺžka osadenia 100 mm s nalisovanou 1/2 palcovou závitovou vsuvkou Whitworth.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov.
Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pro:

vnútorný ⌀ rúry [palce]: 1,1/2 palca

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ kefy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka