Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm 15

Č. pol.: 577980 15
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 15 mm
Celková dĺžka L 115 mm
Upínač Závitová vsuvka
Hrúbka štetín 0,15 mm
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 577980 15
EAN/GTIN 4017359013755
Číslo výrobcu 500315

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ kefy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka