Ručná drôtená kefa Drôt INOX vlnitý 0,35 mm 3

Č. pol.: 575200 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
975 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
Šírka základného telesa 30 mm
Celková dĺžka L 290 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 140 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Počet radov osadenia 3
Materiál základné teleso Drevo
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575200 3
EAN/GTIN 4017359074749
Číslo výrobcu 10463042

Popis

Prevedenie:

Ohnutý korpus s dvomi otvormi na zavesenie. Dĺžka osadenia 140 mm, výška osadenia 25 mm, celková dĺžka cca 290 mm.