Hrncová kefa Drôt INOX 0,30 mm 100

Č. pol.: 573200 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ kefy D1 100 mm
Závit M M14
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 30 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 8 500 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573200 100
EAN/GTIN 4017359005941
Číslo výrobcu 426367

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.
S vnútorným závitom M14.
S vnútorným závitom M14.

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniek.