Hrncová kefa Oceľový drôt 0,50 mm 65XM14

Č. pol.: 572100 65XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
526 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 65 mm
Závit M M14
Hrúbka štetín 0,5 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
Bezpečnostný oporný krúžok nie
maximálne otáčky 12 500 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572100 65XM14
EAN/GTIN 4017359006573
Číslo výrobcu 482217

Popis

Prevedenie:

Hladký drôt, spletaný a pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

Použitie:

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.
S vnútorným závitom M14.
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
    ⌀ kefy D1×závit M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka