Ručný diamantový orovnávač 70X20

Č. pol.: 568785 70X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zarovnávacie médium diamantová plocha
Celková dĺžka 270 mm
Segment Šírka 20 mm
Segment Dĺžka 70 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568785 70X20
EAN/GTIN 4045197977564

Popis

Prevedenie:

Galvanicky potiahnutý ručný diamantový orovnávač s ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou.

Použitie:

Na orovnávanie a profilovanie rúnových kompaktných brúsnych kotúčov.