Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) 60

Č. pol.: 567715 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,71 € / ks
  • Od 50 ks
    0,59 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 096 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Označenie výrobcu 540 FK
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567715 60
EAN/GTIN 4002748776908
Číslo výrobcu 177690

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom. Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundovému zrnu (A).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka