Sada závitníků HSS DIN 352, 7 kusů

Č. pol.: 56082009
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56082009
EAN/GTIN 4022668820093
Číslo výrobcu 56082009
Číslo L L60010 7225

Popis

Popis:

  • Přednavíječ, středový a navíječ
  • Ve vysoce kvalitní kovové kazetě

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • pro závit: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Hmotnost: 690 g