Zámečnický úhelník, 700 x 380 mm

Č. pol.: 56036048
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036048
EAN/GTIN 4022668360483
Číslo výrobcu 56036048
Číslo L L60010 6868

Popis

Popis:

  • Se zátkou
  • Vyrobeno z oceli; povrch pozinkovaný

Charakteristika:

  • Tloušťka: 5
  • Délka ramene 2: 380 mm
  • Délka čelisti 1: 750 mm
  • Délka [mm): 760 mm
  • Hmotnost: 1650 g
  • Šířka mm (b): 375 mm