Vysekávač, 22 mm

Č. pol.: 56035222
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56035222
EAN/GTIN 4022668352228
Číslo výrobcu 56035222
Číslo L L60010 7180

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 22 mm
  • Délka [mm): 155 mm
  • Hmotnost: 260 g