Vejárovitý brúsny kotúč (A) 3/30X10

Č. pol.: 554100 3/30X10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,94 € / ks
  • Od 10 ks
    2,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 60
⌀ hlavy 30 mm
Šírka hlavy 10 mm
⌀ stopky 3 mm
odporúčané otáčky 16 000 min-1
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554100 3/30X10
EAN/GTIN 4045197802385

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.
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
    ⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka