Brúsne puzdro (A) zrno 40 hrubý 30X20

Č. pol.: 553700 30X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,64 € / ks
  • Od 50 ks
    0,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
716 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
Stupeň jemnosti hrubý
Tvar objímky valcové
⌀ objímky 30 mm
Šírka objímky 20 mm
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553700 30X20
EAN/GTIN 4045197240255

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.
Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicou s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.
Normálny korund (A).

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu − aj na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Puzdro-⌀ךírka puzdra Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka