Predĺženie vretena 3

Č. pol.: 546930 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kolíka 3 mm
⌀ upínacej stopky 6 mm
Celková dĺžka 150 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546930 3
EAN/GTIN 4007220185308
Číslo výrobcu 4007220185308

Popis

Prevedenie:

Predĺženie vretena pre frézovacie kolíky a brúsne telieska.

Použitie:

Na práce na ťažko prístupných miestach.

Poznámka:

Z bezpečnostných dôvodov nie sú povolené predlžovacie diely v kombinácii s frézami s dlhou stopkou.