Momentový klíč

Č. pol.: 5292-3CT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5292-3CT
EAN/GTIN 4000896228911
Číslo výrobcu 5292-3CT
Číslo L L60140 5030

Popis

Popis:

  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 3% z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
  • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
  • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
  • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
  • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
  • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
  • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
  • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
  • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
  • Dobře čitelná kontrastní stupnice
  • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 484 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.92 kg
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 23 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Náhradné diely