Sada diamantových pilníků Handy 5dílná, 215 mm Zrnitosť D126

Č. pol.: 529160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Celková dĺžka 215 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Držadlo nevyhnutné nie
Počet samostatných pilníkov 5
Balenie Stabilný plastový box
Druh produktu Jemný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529160
EAN/GTIN 4007220017357
Číslo výrobcu 4007220017357

Popis

Prevedenie:

Zodpovedajúco ihlové pilníky č. 529220, avšak vyrobené z polotovarov podobných pilníkom Habilis č. 527060 (vystužený prierez, silná kovaná stopka); cca. 3-násobná plocha obkladu voči ihlovým pilníkom.

Použitie:

Na opracovanie vytvrdených, príp. zušľachtených ocelí, tvrdého kovu, skla, keramiky a plastov so zosilnenými vláknami. Pilníkovať vyvinutím malého tlaku, najmä na hranách! Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Rozsah dodávky:

5-dielna, po 1 pilníku č. 529150 veľ. 1; 3; 4; 5; 6 in v stabilnom plastovom puzdre.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely