Flexibilný diamantový pilník D181

Č. pol.: 529120 D181

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    31,04 € / ks
  • Od 5 ks
    25,86 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D181
Stupeň jemnosti hrubý
Rozmery 14×165 mm
Šírka 14 mm
Výška 0,5 mm
Dĺžka 165 mm
maximálny polomer ohybu 15 mm
Druh produktu Diamantový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529120 D181
EAN/GTIN 4007220004968
Číslo výrobcu 4007220004968

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi tenký plastový nosič potiahnutý na jednej strane diamantovým brúsnym zrnom. Výška s povrchovou úpravou 0,5 mm.

Použitie:

Ideálne na jemné brúsenie konkávnych a konvexných povrchov alebo úzkych drážok. Najvyššia flexibilita, maximálny polomer ohybu 15 mm.