Presný 3-hranný pilník VALTITAN 200/0

Č. pol.: 524050 200/0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zodpovedá nemeckému seku 2
Šírka 14,2 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 524050 200/0
EAN/GTIN 613548062319
Číslo výrobcu LPV1360-8-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné presné pilníky VALTITAN s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu na základe tvrdosti povrchu 1200 HV. Špeciálny tvar zubov bráni upchávaniu pilníkov pilinami. Maximálny výkon trieskového obrábania a životnosť. Takmer nehrdzavejúce, preto taktiež použiteľné v silne korozívnom prostredí. Nezanecháva žiadne hrdzavejúce zvyšky.
Zo všetkých strán vyrezávané; ostrý výbeh.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely