Nabíječka USB 100-240V 5-5,2V

Č. pol.: 52110063
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Modul sieťového zdroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52110063
EAN/GTIN 4018754322978
Číslo výrobcu 52110063
Číslo L L60010 7636

Popis

Popis:

  • Napájecí zdroj AC-DC napájecí adaptér střídavého proudu
  • Vstupní napětí 100-240V~, 50-60 Hz
  • Maximální vstupní proud 0.3A
  • Maximální výstupní výkon 10 wattů
  • Výstupní napětí 5-5,2 V.
  • Účinnost USA DOE Level VI / směrnice o ekodesignu 2009/125/ES, (EU) 2019/1782
  • Ochrana proti vniknutí vody při použití v interiéru
  • Velikost 41,0 x 71,0 x 31,5 mm

Charakteristika:

  • Vstupní napětí: 100-240 V
  • Výstupní napětí: 5-5,2 V
  • Hmotnost: 108 g