• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Tekutý ošetrujúci prostriedok, 5 l Oceľ, nehrdzavejúca oceľ SHINY

Č. pol.: 501655 SHINY

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GMT
Obsah 5 l
vhodné pre ocel, ušlachtilá ocel – politúra s vysokým leskom
Hodnota pH 7,6 %
Dávkovanie 5 % - 7 %
Druh produktu ošetrujúci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501655 SHINY
EAN/GTIN 4062406372897

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Do vibračných dokončovacích strojov sa počas mokrého procesu pridávajú zlúčeniny (tekuté alebo práškové ošetrovacie činidlá). Zvyšujú brúsny výkon a čistia obrobky a brusivo.
S ochranu proti korózii pre všetky železné kovy.

Použitie:

Zmes pridajte do procesnej vody v nádrži na vodu len v špecifikovanom dávkovaní. Odmerka dodávaná s vibračným dokončovacím strojom uľahčuje správne dávkovanie.

Poznámka:

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Expresné doručenie nie je možné.