Vysielač S1

Č. pol.: 498985 S1
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysielač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 498985 S1
EAN/GTIN 2050001051516
Číslo výrobcu HF-MS-S1

Popis

Prevedenie:

Systém Bobe umožňuje bezdrôtový prenos údajov merania do počítača stlačením tlačidla.
Vysielač bez externej antény. Dosah 10 − 15 m. Veľmi malý rozmer. Doplnok veľkosti E: S tlačidlom Data na vysielači.

Vhodné pro:

Posuvné meradlo Mitutoyo, odchýlkomery (okrem č. 434065; 434461; 434622)

Poznámka:

Ďalšie vysielače pre iné meracie prostriedky a merače značiek GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac atď. k dodaniu na žiadosť.
Pri objednávaní vysielača, resp. prijímača uveďte požadovanú frekvenciu. Dostupné frekvencie: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz