Prijímač/rozhranie klávesnice USB BOX

Č. pol.: 498965 BOX
BOX
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device)
Druh produktu Prijímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 498965 BOX
EAN/GTIN 2050001670502
Číslo výrobcu HF-MS-T USB

Popis

Prevedenie:

Systém Bobe umožňuje bezdrôtový prenos údajov merania do počítača stlačením tlačidla.
Klaksón a LED na potvrdenie príjmu v prijímači. Je možné prijímať maximálne 99 staníc.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB kábla.

Poznámka:

Pri objednávaní vysielača, resp. prijímača uveďte požadovanú frekvenciu. Dostupné frekvencie: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz