Rubínové guľôčkové tlačidlo Keramika dĺžka 50 mm 5

Č. pol.: 494234 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 50 mm
efektívna pracovná dĺžka 33,5 mm
⌀ gúľ D 5 mm
⌀ stopky S 3,8 mm
Pripojovací závit M4
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky Keramika
Hmotnosť 5 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494234 5
EAN/GTIN 2050001740588

Popis

Prevedenie:

Nadstavce snímača pre meracie a obrábacie stroje z keramiky s pripojovacím závitom M4.

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely