M18F2VC23L-0 akumulátorový vysavač

Č. pol.: 4933478964
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478964
EAN/GTIN 4058546362461
Číslo výrobcu 4933478964
Číslo L L00800 3224

Popis

Popis:

  • Mokro-suchý vysavač M18 FUEL™ třídy L o objemu 23 l nabízí vysoký výkon, odolnost a flexibilitu pro úklid na staveništi
  • Díky maximálnímu průtoku vzduchu 3086 l/min a tlaku 192 mbar nabízí vysoký výkon pro mokré i suché čištění
  • Turbo režim poskytuje až 34 minut nepřetržitého úklidu (až 480 m²) a až 49 minut (až 545 m²) v turbo režimu na jedno nabití se 2 bateriemi M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
  • Vysoce účinný filtr HEPA H13 zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem o velikosti až 0,3 mikronu
  • Antistatická, 2,7 m dlouhá hadice odolná proti drcení a kroucení zajišťuje delší životnost hadice
  • Integrovaný úložný prostor pro všechny nástavce, včetně sady na čištění podlah a nástavců Powertool
  • Robustní odnímatelný vozík s uzamykatelnými koly umožňuje snadnou přepravu a pohyb po pracovišti
  • Přípojka pro elektrické nářadí DEK 26 umožňuje účinné odsávání prachu z elektrického nářadí
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a trvanlivost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 14. 9
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Průměr hadice [mm]: 64
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: flexibilní hadice, štěrbinová hubice, podlahová hubice, 2 x prodlužovací tyč, zahnutá rukojeť, adaptér na nářadí, fleecová taška

Vhodné výrobky

Príslušenstvo