M18BLDD2-502X AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA

Č. pol.: 4933464515
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464515
EAN/GTIN 4058546224608
Číslo výrobcu 4933464515
Číslo L L00800 226

Popis

Popis:

  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než předchozí model - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce o délce pouhých 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší vrtání a utahování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED pracovní světlo
  • Kovová spona na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ -M18®
  • Dodáváno s..: Spona na opasek, pomocná rukojeť

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 76
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Dodávaná technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 76
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 82
  • Varianta výrobku: M18 BLDD2-502X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: Klip na opasek, boční rukojeť

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, HD Box, klip na opasek, boční rukojeť

Vhodné výrobky

Príslušenstvo