M18CBLPD-202C AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Č. pol.: 4933464320
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464320
EAN/GTIN 4058546222659
Číslo výrobcu 4933464320
Číslo L L00800 309

Popis

Popis:

  • Mimořádně praktický: délka pouhých 165 mm umožňuje práci v těžko přístupných místech
  • Vylepšené 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů a jejich pevné uchycení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost a odolnost
  • S max
  • Krouticí moment 60 Nm představuje ideální kombinaci výkonu a ovladatelnosti
  • Kovová spona na opasek
  • Ukazatel nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 52
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 52
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 60
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 27 000
  • Varianta výrobku: M18 CBLPD-202C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: spona na opasek

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, kufřík, spona na opasek.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo