M18-28CPDEX-0 SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU

Č. pol.: 4933446810
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933446810
EAN/GTIN 4002395005505
Číslo výrobcu 4933446810
Číslo L L00820 117

Popis

Popis:

  • Automatické zapnutí/vypnutí pro efektivní odsávání a řízení prašnosti
  • HEPA filtr zachytí 99,75 % všech prachových částic
  • Velký sběrný koš na prach
  • Uzamykatelný hloubkový doraz z hliníku
  • Lze jej namontovat bez použití nářadí a je kompatibilní s akumulátorovými kombinovanými kladivy M18 CHPX a M28 CHPX
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Dodávaná nabíječka: Není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18-28 CPDEX-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Náhradní kartáče

Rozsah dodávky:

Náhradní sací zásuvka