JSPE135TX přímočará pila

Č. pol.: 4933381230
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933381230
EAN/GTIN 4002395232529
Číslo výrobcu 4933381230
Číslo L L00820 261

Popis

Popis:

  • Výkonná elektronická skládačka se 4násobným kyvadlovým zdvihem
  • Výkonný motor 750 W
  • Stabilní hliníková litá základní deska s ocelovou vložkou a plastovou kluznou patkou
  • FIXTEC®-
  • Systém rychlé výměny pilového kotouče
  • Konstantní elektronika s plynulým rozběhem a předvolbou rychlosti zdvihu
  • 4násobný kyvadlový zdvih
  • Odsávání prachu s nastavitelným zařízením pro vyfukování třísek
  • LED osvětlení rozhraní
  • Rukojeť s měkkou opěrkou
  • 5dílná sada pilových kotoučů
  • Součástí dodávky je sada pilových kotoučů, ochrana proti třískám, kluzná patka, odsávací adaptér a 4 m síťový kabel

Charakteristika:

  • Dodává se:
    • Vrtačka pro vrtání s příklepem: Přepravní kufr
    • Hmotnost [kg]: 2,5
    • Příkon [W]: 750
    • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 30
    • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 30
    • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 135
    • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
    • Varianta výrobku: JSPE 135 TX
    • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových listů, kryt třísek, kluzná patka, odsávací adaptér, kufr
    • Hloubka řezu (ve dřevě): 135
    • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, 5dílná sada pilových listů, ochrana proti třískám, kluzná patka, odsávací adaptér, přepravní kufr.