Měkké kladivo bez zpětného rázu1350 g

Č. pol.: 4932492351
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492351
EAN/GTIN 4058546417185
Číslo výrobcu 4932492351
Číslo L L00800 3374

Popis

Popis:

  • Hlava kladiva naplněná ocelovými kuličkami pro optimální kontrolu a snížení zpětného rázu
  • Vysoce výkonné opláštění zabraňuje poškození povrchu
  • Vysoce kvalitní plášť rukojeti a přesné vyvážení pro lepší úchop a ovládání
  • Ocelí vyztužená rukojeť pro maximální pevnost.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 120,65
  • Hmotnost [g]: 1360
  • Délka [mm]: 374,5