Ráčna a vložka na klíče 70dílné balení

Č. pol.: 4932480716
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480716
EAN/GTIN 4058546410018
Číslo výrobcu 4932480716
Číslo L L00800 3863

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro snadnou práci ve stísněných prostorech
  • Konstrukce FOUR FLAT™ s ochranou proti přetočení pro uchycení klíčů
  • Pro kufry PACKOUT™ se zásuvkami
  • Laserem řezaná vysoce kvalitní pěna pro dokonalé uložení nářadí

Charakteristika:

  • 1/2˝ ráčna; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ standardní nástrčné hlavice a 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm dlouhé nástrčné hlavice; 76mma 127mm 1/2˝ nástavce; 9dílná sada šestihranná klíčů; nárazuvzdorné šroubovací bity Shockwave™: TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX