Lewisův vrták do dřeva 54MM

Č. pol.: 4932479485
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479485
EAN/GTIN 4058546372798
Číslo výrobcu 4932479485

Popis

Popis:

  • Všechny velikosti jsou k dispozici s odnímatelnými a vyměnitelnými šnekovými šrouby
  • Ke každé vrtačce jsou dodávány dva šnekové šrouby
  • Charakteristickými znaky této vrtačky jsou jednoduchost a rychlost
  • Rychlé, snadné a čisté řezání
  • Každý vrták se samočinným posuvem se dodává s 2 x posuvnými šrouby - normální závit, 1 x sadou šroubů, 1 x šestihranná klíčem 5/32″

Charakteristika:

  • Maximální upínací průměr [mm]: 7/16″ Hex
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SFD 54 mm - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex