PLOCHÝ VRTÁK DO DŘEVA 40X152MM

Č. pol.: 4932479227
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479227
EAN/GTIN 4058546370213
Číslo výrobcu 4932479227
Číslo L L00800 3142

Popis

Popis:

  • Umožňuje rychlé a efektivní vrtání velkých průměrů
  • Optimální pro použití do měkkého a tvrdého dřeva, dřevotřísky (ideální pro zámky)
  • Ideální pro zámky, instalatérské a elektrické instalace
  • Šestihranná 1/4˝ stopka (DIN E 6.3) pro přímé připojení k elektrickému nářadí a bezpečné upnutí vřetena Broušený středicí hrot pro přesné vrtání a broušené řezné hrany pro lepší vrtací výkon

Charakteristika:

  • Uchycení hřídele: ¼˝ Hex