Diamantová vrtací korunka WCHP, 250 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Č. pol.: 4932399721
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399721
EAN/GTIN 4002395363728
Číslo výrobcu 4932399721

Popis

Popis:

  • Standardní montáž 1 1/4˝ UNC
  • S vyrytým rozměrem a označením typu
  • Laserem svařované segmenty pro vysokou odolnost proti zlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Jedinečné segmenty TURBO: předbroušené segmenty pro rychlý posuv vrtáku
  • jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP 250 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks