Sonda endoskopu, pružná 2000

Č. pol.: 492940 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie kamery 640×480 px
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
⌀ sondy 5,5 mm
Dĺžka sondy 2 000 mm
Druh produktu Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426

Popis

Prevedenie:

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.
Veľmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. farbami.
Režim osvetlenia: ovládacie tlačidlo na za- a vypnutie jasu obrazu. Na použitie vo veľkých dutých priestoroch a/alebo veľmi tmavých prostrediach.
Režim bočných LED: pri používaní naskrutkovávacieho zrkadla sondy sa aktiváciou bočných LED vylúčia rušivé odrazy v obraze.
Otáčanie obrazu: otáčanie obrazu o 90° v smere otáčania hodinových ručičiek s použitím ovládacieho tlačidla.
Otvárací uhol obrazu 60,7°.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pro:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Rozsah dodávky:

Naskrutkovateľné zrkadlo sondy 110°.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

Poznámka:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.
Sonda pre kontrolu potrubia:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Špeciálna dĺžka: 22 m
  • Otvárací uhol obrazu: 150°
  • 8 svetelne intenzívnych LED.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely