Stereomikroskop A60S

Č. pol.: 491782 A60S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Optický systém Greenough s Fusion Optics™
Osvetľovací systém LED 16 Med Power SMT LEDs
Zväčšenie (x-násobne) 5 - 30
Priblíženie 6 : 1
maximálna hĺbka ostrosti 13,6 mm
⌀ zorného poľa 46 mm
Pozorovací uhol 38 Stupeň
Teplota farby Dopadajúce svetlo 5 600 K
Prevádzková vzdialenosť 122 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Základňa Dĺžka 230 mm
Základňa Šírka 266 mm
maximálne vykladanie 560 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491782 A60S
EAN/GTIN 7630003566154

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom so zväčšovacím rozsahom od 5× do 30×, ktorý umožňuje detailné pozorovania, ako aj prehľad. Vďaka patentovanej technológii FusionOptics™ zabezpečuje Leica A60 hĺbku ostrosti 13,6 mm na najnižšom stupni priblíženia – odpadá tak časovo náročné dodatočné zaostrovanie vyšších komponentov.
  • Jedinečná hĺbka ostrosti (13,6 mm).
  • 46 mm pole objektu.
  • Ergonomická práca vďaka veľkej pracovnej vzdialenosti (122 mm).
  • Antistatické plastové telo.
  • Vrátane LED kruhového svetla s 10 stupňami svetlosti.
  • Difúzor na zníženie odrazov (odnímateľný).
So stojanom s otocným ramenom
  • Pre opakujúce sa objekty.
  • Vlastný uzemnovací bod na základni.
  • Obzvlášt vysoká stabilita pri práci s väcším zväcšením.

Použitie:

Ideálne aj pre priemyselné kontroly, montáže a kontroly kvality.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového kábla.

Zvláštní příslušenství:

Presvetlenie č. 491777 veľ. BLI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely