Lupa s osvetlením varioLED+ 132

Č. pol.: 491655 132
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ šošovky 132 mm
Zväčšenie (x-násobne) 1,9
Dĺžka Kĺbové rameno A 400 mm
Dĺžka Kĺbové rameno B 400 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Lupa s osvetlením

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491655 132
EAN/GTIN 4048347905806
Číslo výrobcu 27773

Popis

Prevedenie:

  • Ergonomický dizajn – malá spotreba energie – LED s dlhou životnosťou (až 50 000 prevádzkových hodín).
  • Lupa so svetlom s výkonnými LED s 84-hodinovou životnosťou.
  • Nastaviteľné kruhové osvetlenie alebo segmentové osvetlenie, stmievateľné v 3 úrovniach. Intenzita kruhového osvetlenia: 6000 lx/3500 lx/2400 lx; segmentové osvetlenie: 2350 lx/1450lx/960 lx.
  • Teplota farby 6500 K.
  • Hodnota Ra 86.
  • Okamžitý plný výkon osvetlenia – bez blikania.
  • Asférická ľahká šošovka PXM® s tvrdenou povrchovou vrstvou cera-tec® s 3,55 dpt/2 × a ⌀ 132 mm umožňuje veľké zorné pole a ponúka obraz s ostrými okrajmi bez skresľovaniapre prácu znižujúcu únavu.
  • Kryt šošovky je sklápateľný a odnímateľný.
  • Rýchla zmena pohľadu medzi zväčšením a normálnym pohľadom vďaka „voľne zavesenej“ šošovke.
  • Extrémne nízka hmotnosť a 6 kĺbov umožňuje optimálne vyrovnanie hlavy lupy v každej situácii – rôzne možnosti upevnenia.

Rozsah dodávky:

Stolová svorka pre hrúbky dosiek 18 – 74 mm.

Zvláštní příslušenství:

Dodatočná šošovka 6 dpt/2,5× zväčšenie s ⌀ 132 mm.

Poznámka:

Stolová noha a ochrana pred postriekaním šošovky pre spodnú stranu dostupné na žiadosť.
Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.