Medzný kaliber NPT 1

Č. pol.: 486400 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 51,80 € PU (ks)
  • 56,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI B 1.20.1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Druh závitu NPT
Závit 1 NPT
⌀ závitu 33,4 mm
Chodov na palec 11.1/2
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486400 1
EAN/GTIN 2050001691354

Popis

Prevedenie:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kužeľ 1: 16. Pre závity s tesniacim prostriedkom.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka